電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)

電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) - ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) - ナリカ

黒板貼付型の電気回路大型パネル
小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。
[特長]
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。

用途
[実験例]
乾電池の直列並列実験
手回し発電機の発電実験
コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)内容量1セット
注意
※実験には別途単3乾電池2個が必要です。小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846866B10-6152-10
オープン
36,000
39,600(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする