曜日別特売

デジタルストロボ装置 DT-2279

デジタルストロボ装置 DT-2279 - ナリカ

高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。
35,000rpmまでのワイドレンジ。
調整つまみで微調整がスムーズにできます。

寸法(mm)110×150×250電源(V)AC100精度±(0.05%+2d)表示5桁、デジタルLEDランプストロボランプ:キセノンランプ測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847749A05-5605
オープン
74,000
81,400(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする