電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付

電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 - ナリカ電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 - ナリカ

6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。
電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。
[特長]
形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。

付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V内容量1セット
注意
※ゼネコン用マグネットバンドの色は選べません。小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847785B10-6153-03
オープン
32,000
35,200(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする