電気回路演示板(WeDo用)

電気回路演示板(WeDo用) - ナリカ

プログラミング対応の演示板
電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。
小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。

付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V内容量1セット
注意
※ゼネコン用マグネットバンドの色は選べません。プログラミング用スイッチ板(WeDo)にはプログラミング教材は付属しません。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズを別途ご用意ください。小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847925E31-6504-01
オープン
39,300
43,230(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする