ナリカ
力学台車滑走台セット DCF-F2B
力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセット
セット内容
C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台
材質
【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ
寸法(mm)
【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45
質量(kg)
【力学台車F-2】1(±3%)
入数
【力学台車F-2】2台1組
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847837
C15-1659
オープン
¥
78,000
¥
85,800
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください