ナリカ
マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)
指針とリングにルミノーバを使用
強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
付属品
ストラップ
材質
アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)
寸法(mm)
90×54×10
表示
右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847189
K50-1561
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください