曜日別特売

実験用てこ(黒板用) DL-Y

実験用てこ(黒板用) DL-Y - ナリカ実験用てこ(黒板用) DL-Y - ナリカ

黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。

仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846875C15-1011
オープン
25,500
28,050(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする