曜日別特売

大型レンズ LSY-RB(光源装置付)

大型レンズ LSY-RB(光源装置付) - ナリカ大型レンズ LSY-RB(光源装置付) - ナリカ大型レンズ LSY-RB(光源装置付) - ナリカ

黒板に貼れる光源と大きなレンズ
削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。
[特長]
黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。
光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。
レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。

仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846997D20-1370
オープン
69,000
75,900(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする