曜日別特売

比熱測定セット SH-WTN

比熱測定セット SH-WTN - ナリカ比熱測定セット SH-WTN - ナリカ比熱測定セット SH-WTN - ナリカ比熱測定セット SH-WTN - ナリカ

金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体
付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。
測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。

仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android最小表示(℃)温度センサ:0.01内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847907C15-7654
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする