ナリカ
振り子実験器(黒板用) DP-Y
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様
振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付
付属品
振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
セット内容
C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y
寸法(mm)
【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
耐荷重(kg)
【黒板実験用スタンドBP-Y】1
寸法(Φmm)
振り子実験器:100
内容量
1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47847880
C15-4477
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください