曜日別特売

キーハンガー

キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器キーハンガー - カール事務器
(1件のレビュー)

鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー
1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付
スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能
CKB-20/40/60/80の本体に装着可能

セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート質量(g)140対応機種CKB-20/40/60/80寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)内容量1個
関連資料:(0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47829786CKH-10
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 建設作業現場
建設業・工事業

色がカラフルである。本体に磁石もついているので、鉄製のシューズラックや棚に取付られるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする