M.2 SSD用ブロワーファンクーラー

M.2 SSD用ブロワーファンクーラー - AKASA

高熱を発するM.2 SSDの速度低下対策に適したクーラーです。
強力に空気を送り出す、ブロワーファンを搭載しています。
取り付け金具は高さ調整が可能なので、M.2 SSDの厚みに柔軟に対応できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ファンケーブルは30cmで、裏配線もできます。

仕様2ボールベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付材質アルミニウムブラック質量(g)119.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×76.2×72.5、シリコーンパッド:22×70×1(2個入)回転数3000rpmノイズレベル(最大)29dB(A)ケーブル長(cm)30平均寿命(時間)80000(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V0.24W最大風量(CFM)3.98CFM内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47846139A-M2HS03-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする