M.2 SSD用ブロワーファンクーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47846139 品番A-M2HS03-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高熱を発するM.2 SSDの速度低下対策に適したクーラーです。
強力に空気を送り出す、ブロワーファンを搭載しています。
取り付け金具は高さ調整が可能なので、M.2 SSDの厚みに柔軟に対応できます。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ファンケーブルは30cmで、裏配線もできます。

仕様2ボールベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付 材質アルミニウム ブラック 質量(g)119.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.2×76.2×72.5、シリコーンパッド:22×70×1(2個入) 回転数3000rpm ノイズレベル(最大)29dB(A) ケーブル長(cm)30 平均寿命(時間)80000(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V0.24W 最大風量(CFM)3.98CFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする