曜日別特売

XPERION X60PILLX1 LED作業灯

XPERION X60PILLX1 LED作業灯 - フィリップス

人間工学に基づいた設計と折り畳み式のLED作業灯です。
USB充電式 マグネット付き

6000K電圧(V)3.7消費電力(W)5保護等級IP54光源LED充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07バッテリー容量(mAh)4400明るさ(Lm)180点灯時間(時間)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47840986X60PILLX1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする