曜日別特売

がっちり君!!

がっちり君!! - 共栄製作所がっちり君!! - 共栄製作所がっちり君!! - 共栄製作所がっちり君!! - 共栄製作所

取付簡単、作業が早い
並行接続、直交接続も可能
電動インパクトで締付完了

用途セパと土間鉄筋接続金具許容荷重(kN)1.0(101kg)セパレータ(丸セパ)5/16・3/8使用(鉄筋)D10・D13ボルト平径(mm)17内容量1箱(100個)
注意
※かぶり厚には十分注意ください ウの字金具のボルトが運搬中に外れる場合もあります ひの字金具に鉄筋が入りづらい場合はボルトが出過ぎています。ボルトを緩めてご使用ください ボルトの締付トルクは25~30が基準です 取付後、ひの字金具にウの字金具がきっちりストッパに納まっているかご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842998-
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする