クロダルマ
ストレッチ安全ベルト
視認性が求められる現場で必須のストレッチ安全ベルトです。反射材が夜間作業や警備員、誘導員、地域のパトロールなどの安全性を格段にアップします。
材質
反射材:ガラスビーズ、バックル:POM
幅(mm)
反射材:15
サイズ
F
ベルト幅(mm)
40
混率(%)
ポリエステル66/ポリウレタン34
胴回り(cm)
75~110
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47835526
26533
ブルー
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
47835535
26533
ケイコウオレンジ
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
47835544
26533
ブラック
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
47835560
26533
ケイコウイエロー
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください