ミリカン電気素量測定器 MLD-30

ミリカン電気素量測定器 MLD-30 - 島津理化

ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。
[特長]
ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。
高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。
線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。

仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47847810136-380
オープン
576,000
633,600(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする