モノクロレーザープリンター

モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)モノクロレーザープリンター - brother(ブラザー)

高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン
1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。
高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字
ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。
細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。

仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約13.1(消耗品含む)規格BMSec:対応消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー1GB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターDNFC有りエコマーク認定番号23 155 009内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675357HL-L6310DW
オープン
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする