モノクロレーザー複合機

モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)

より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約60万ページの高耐久を実現。
さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減
約25,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約1.7円/枚の低ランニングコストを実現します。
7インチ大型液晶
タッチパネルで直感的に操作できる7インチ大型液晶です。よく使う機能を待機画面に設定できる「待機画面カスタマイズ機能」で利用シーンにあわせたカスタマイズができます。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
ショートカット登録
普段よく使う設定を最大64件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。

仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:64件付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約19.6(消耗品含む)形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN規格BMSec:対応消費電力(W)[コピー時(平均)]約710、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.7電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×495×518(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー1GB液晶パネル7型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約60万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)印刷速度[片面(A4)モノクロ]約50枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-165(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2,700枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)119 、区分:複合機dNFC有りエコマーク認定番号23 155 008内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675384MFC-L6820DW
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする