曜日別特売

モノクロレーザー複合機

モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)モノクロレーザー複合機 - brother(ブラザー)

より長く快適に製品寿命7年
本体製品寿命7年または約30万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。
分離型トナー&ドラムで約1.9円(税込)/枚の低コストを実現
トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。
両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、約1.9円(税込)/枚(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。
多彩なオプションで最大給紙可能枚数1,390枚
オプションの増設用紙トレイで給紙可能枚数を増やすことができるため、用紙補給の手間を軽減して、大量印刷を快適にします。
場所を取らないフロントオぺレーション
メンテナンスが便利なフロントオペレーションを採用。
給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。
はがきにも対応する多目的トレイ
様々な用紙サイズに対応する多目的トレイを標準装備。A4最大100枚(はがき※は10枚)がセット可能で、必要なときはトレイを開いて用紙をセットするだけです。
お気に入り登録
普段よく使う設定を最大48件登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。ワンタッチダイヤルのかわりにファクス送信の宛先を保存したり、コピー・スキャンなどの設定を保存可能。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。
ユーザービリティに配慮した設計で紙詰まりもらくらく解決
万が一、背面で紙づまりが生じた場合でも、バックカバーを開けることで簡単に取り除けます。

仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、ショートカット登録件数:48件付属品スタータートナーカートリッジ(約3,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約16.4(消耗品含む)形式USBダイレクトプリント(ファイル形式):PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN規格BMSec:対応消費電力(W)[コピー時(平均)]約680、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×461×448(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー512MB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約30万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、27秒以下(電源投入から)印刷速度[片面(A4)モノクロ]約48枚/分、[両面(A4)モノクロ]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、Epson FX-850、 PDF Version 1.7、 XPS Version 1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×2段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、[最大給紙枚数]1390枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)113 、区分:複合機cエコマーク認定番号23 155 008内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47675400MFC-L5710DW
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする