曜日別特売

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚

シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)シルフィー 固定肘 背クッション ロー ハイチェア ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 アルミ脚 - オカムラ(岡村製作所)

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング
やさしく腰にふれる背もたれのカーブ。美しさと強度を兼ね備えた有機的なフレーム。
お尻を包み込む座面のゆるやかなカーブ。人のカラダから導き出された美しい曲線が、あなたを優しく包み込みます。
カラダにあわせてフィットする、背もたれのカーブ

仕様デザインアームタイプハイチェア肘掛固定肘付フレーム色ブラック背タイプクッション内容量1脚
関連資料:(9.23MB) (48.05MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47715065C644HR FSF0パープル
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715074C644HR FSF1ブラック
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715090C644HR FSF3ミディアムブルー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715099C644HR FSF5ライムグリーン
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715108C644HR FSF7ベージュ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715117C644HR FSF9レッド
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715126C644HR FSG2ミディアムグレー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715135C644HR FSG3ライトグレー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715144C644HR FSG5ダークグリーン
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715160C644HR FSG6ブルーグリーン
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715169C644HR FSG8オレンジ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715178C644HR FXW0ダークグレー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715187C644HR FXW1グレー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715196C644HR FXW2ベージュ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715205C644HR FXW3ダークブラウン
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715214C644HR FXW4インディゴ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715230C644HR FXW5ダークグリーン
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715239C644HR FXW6テラコッタ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715248C644HR FXW7イエロー
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715257C644HR FXW8ペールピンク
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47715266C644HR FXW9セージ
173,400
149,800
164,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする