Panasonic(パナソニック)
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
(1件のレビュー)
種別
32W形
色
昼白色
点灯形
Hf
定格ランプ電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47797778
FHF32EXNHF3
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る