三和金属
炭火しちりん(小)
多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。
用途
バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉
材質
本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
220
直径(Φcm)
26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47799239
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください