2丁掛け用ランヤード

2丁掛け用ランヤード - ツヨロン(藤井電工)

副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。

タイプフルハーネス型用商品タイプツイン仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1330ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)最大使用荷重(kg)130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47785056THL-99-DZ1-130KG-2R23-JAN-BP130主:1700、副:1300(赤色染色)
19,700
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする