ジェットクリーンオイル(4L缶)

ジェットクリーンオイル(4L缶) - 精和産業

精和エンジン式高圧洗浄機用純正オイル
高回転性が良い
耐摩擦性が良い
オイル消費が少ない
酷暑向けの高温対応型
給油しやすいノズル付き

用途エンジンオイル、ポンプオイルタイプエンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※処理方法は法律で義務付けられています。法律に従い適正に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47784435201971
7,700
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする