曜日別特売

匠ブロック

匠ブロック - 曽根田工業

NC旋盤用スリーブをそのまま汎用旋盤へ!
まだまだ現役!汎用旋盤!内径加工用ブロック

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
H(mm)
芯高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47795215SBL16328532551616
24,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
47795224SBL20328532552020
24,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
47795240SBL25328532602525
24,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47795249SBL20409040602020
30,320
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
47795258SBL25409040652525
30,320
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする