曜日別特売

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用

レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

種類:ネットフィルター(合成樹脂)

用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用種類ネットフィルター(合成樹脂)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811559AT-100QRKN4-FAT-100QRKN4/AT-100QRKNB486.5
700
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
47811568AT-150QRKN4-FAT-150QRKN4/AT-150QRKNB4/AT-150QSUN4/AT-150TQSUN4136
1,000
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする