曜日別特売

スリーブキャップ

スリーブキャップ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)スリーブキャップ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)スリーブキャップ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)スリーブキャップ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用内容量1個
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。直接炎・油煙があたるおそれがある場所や有機溶剤、可燃性ガスのある場所では使用できません据付けは市販のシーリング材で固定してください有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47811997ATK-75AC61056574
390
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
47812006ATK-100AC61308998
500
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする