NVIDIA Jetson AGX Xavier 搭載
JetPack 4.6.2プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3af LAN x 4
Wifi拡張モデル
寸法(mm)210×164.2×59電源(V)12-24DC入力対応OSJetPack 4.6プリインストールメモリー32GB LPDDR4 オンボードディスプレイHDMI×1、DP×1使用CPU8-core ARM v8.2 64bit (8MB L2 + 4MB L3)入出力PoE付ギガLAN×4(802.11af/最大60W)、USB 3.2(Gen1)×2(タイプC) 、USB 3.2(Gen1)×1(タイプA)、USB2.0×1、RS-232/422/485×1、CANBUS×1、2ピン端子台(12~24 V電源入力用)、電源ボタン×1、Recovery Botton×1動作温度範囲(℃)-10~55(空流有)ストレージ32GB eMMC、M.2 Key M 2280×1 (PCIe[x4]) 、SATA×1(for 2.5インチ HDD/SDD) (データ用)内容量1台