AAEON ファンレス小型AIエッジPC NVIDIA(R) Jetson(TM) nano搭載 PoE×2 Wifi搭載モデル ACアダプタ付 JetPack 4.6プリインストール済
NVIDIA Jetson NANO搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
Wifi拡張モデル
入出力
USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1
HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
寸法(mm)180×136×61.1
電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台)
対応OSJetPack 4.6プリインストール
メモリー4GB LPDDR4
ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力)
使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor
動作温度範囲(℃)-15~70(空流有)
ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
内容量1台
HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
関連資料:
カタログ(0.37MB)