AAEON ファンレス小型AIエッジPC NVIDIA(R) Jetson(TM) nano搭載 PoE×2 Wifi搭載モデル ACアダプタ付 JetPack 4.6プリインストール済

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47806345 品番BOXER-8223AI-A1-WIFI-AC-4.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NVIDIA Jetson NANO搭載
JetPack 4.6.0プリインストール済
ファンレス設計
GbE PoE PSE IEEE802.3at LAN x 2
HDMI入力対応
Wifi拡張モデル

入出力
USB3.2 Gen 1×4(USB Type A) 、ギガLAN×3(PoE x 2 + GbE LAN x 1)、COM(RS-232/485)×1
HDMI×2、OS Flash ポート×1 (マイクロ USB)、Recovery ポート×1
寸法(mm)180×136×61.1 電源(V)12-24DC 入力(2ピン端子台) 対応OSJetPack 4.6プリインストール メモリー4GB LPDDR4 ディスプレイHDMI TypeA 2.0×1(出力)、HDMI TypeA 1.4×1(入力) 使用CPUQuad Core ARM Cortex-A57 MPCore Proccessor 動作温度範囲(℃)-15〜70(空流有) ストレージ16GB eMMC、SATA ×1 (for 2.5インチ HDD/SSD)(データー用)
関連資料:カタログ(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする