曜日別特売

アルミ複合建材 メタカラー 巾木

アルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジックアルミ複合建材 メタカラー 巾木 - ハイロジック

樹脂と金属箔でできた装飾建材
ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材
軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です
上下にグレー樹脂が見えているタイプ
事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます
接着剤で取付してください
ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)
Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります
入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します

HL(ヘアライン)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4780761427349樹脂+ステンレス箔2000通常SK-60×2グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780763027350樹脂+ステンレス箔2000通常SK-75×2グレー
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
4780763927351樹脂+ステンレス箔2000通常SK-100×2グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
4780764827352樹脂+ステンレス箔1000ヤク物ヤクSK-60グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
4780765727353樹脂+ステンレス箔1000ヤク物ヤクSK-75グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
4780766627354樹脂+アルミ箔1000ヤク物ヤクSK-100グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする