ハイロジック
ピクチャーレール 20シリーズ用 ミニハンガーセット
タキヤシリーズ
ピクチャーレール用オプションパーツ
簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセット
ハンガーはピンを押しながら位置調整ができます
色
ショットブラスト
内径(Φmm)
(シンブル)W5.5×H7
内容量
1個
注意
※推奨荷重は静止状態の荷重です屋内用です、屋外での使用はできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47808515
60611
(ハンガー)ステンレス/(ワイヤー)SUS304
-
ミニハンガーセットA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47808524
60612
(ハンガー)ステンレス/(ワイヤー)SUS304
天井用
ミニハンガーセットB+ミニワンタッチAフック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47808540
60613
アルミ
壁面用
ミニハンガーセットB+ミニワンタッチBフック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください