ニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き)

ニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨニットスクリーン マニット直線タイプ(配送・設置サービス付き) - コクヨ

遮るのではなく、心地よく囲う。マグネットで美しくつながるニットスクリーンマグネットでカンタン連結薄いスクリーンの幅に収まる回転脚

材質フレーム本体:アルミ(粉体塗装)、脚・ベース:スチール(粉体塗装)、表面材:ニット(ポリエステル)、アジャスター:、マグネット:ネオジム磁石奥行(mm)320機能連結可能(マグネット付き)、防炎物品適合商品パネル厚(mm)21脚の種類固定脚サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体47800490PMN-S1216M-6AEH112002.892ロックグレー1600W1200タイプ
103,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800517PMN-S1216M-6AYW112002.892ウィートイエロー1600W1200タイプ
103,000
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800526PMN-S1214M-6AEH112002.704ロックグレー1400W1200タイプ
99,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47800560PMN-S1214M-6AYW112002.704ウィートイエロー1400W1200タイプ
99,600
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803965PMN-S0916M-6AEH19002.552ロックグレー1600W900タイプ
88,600
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47803999PMN-S0916M-6AYW19002.552ウィートイエロー1600W900タイプ
88,600
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47806169PMN-S0914M-6AEH19002.388ロックグレー1400W900タイプ
85,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体47806196PMN-S0914M-6AYW19002.388ウィートイエロー1400W900タイプ
85,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47800499PMN-S1216M-6ABL112002.892スノーグレー1600W1200タイプ
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47800508PMN-S1216M-6A2R112002.892グラスグリーン1600W1200タイプ
94,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47800544PMN-S1214M-6A2R112002.704グラスグリーン1400W1200タイプ
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47803974PMN-S0916M-6ABL19002.552スノーグレー1600W900タイプ
82,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47803990PMN-S0916M-6A2R19002.552グラスグリーン1600W900タイプ
82,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47806178PMN-S0914M-6ABL19002.388スノーグレー1400W900タイプ
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47806187PMN-S0914M-6A2R19002.388グラスグリーン1400W900タイプ
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
47800535PMN-S1214M-6ABL112002.704スノーグレー1400W1200タイプ
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47800499PMN-S1216M-6ABL165088015PMN-S1216M-6ABL1PMN-S1216M-6ABL1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65088015スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47800508PMN-S1216M-6A2R165088024PMN-S1216M-6A2R1PMN-S1216M-6A2R1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65088024スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47800544PMN-S1214M-6A2R165088006PMN-S1214M-6A2R1PMN-S1214M-6A2R1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65088006スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
69,980
税込76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47803974PMN-S0916M-6ABL165087988PMN-S0916M-6ABL1PMN-S0916M-6ABL1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65087988スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47803990PMN-S0916M-6A2R165087997PMN-S0916M-6A2R1PMN-S0916M-6A2R1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65087997スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47806178PMN-S0914M-6ABL165087970PMN-S0914M-6ABL1PMN-S0914M-6ABL1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65087970スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
59,980
欠品中
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47806187PMN-S0914M-6A2R165087979PMN-S0914M-6A2R1PMN-S0914M-6A2R1 スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65087979スクリーン マニット 直線タイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ1台
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする