大和バルブ
青銅5Kねじ込み形仕切弁
材質(本体)
CAC406
接続
ねじ込み
JIS規格
JIS B 2011
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
最大圧力(MPa)
-29℃~120℃:0.7、134℃以下:0.5
素材
青銅
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864348
B5G
65
5K
¥
86,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
47864357
B5G
80
5K
¥
129,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材