青銅10Kねじ込み形仕切弁

青銅10Kねじ込み形仕切弁 - 大和バルブ
材質(本体)CAC406接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、171℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47864366B10G1010K
9,270
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864375B10G6510K
110,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
47864384B10G8010K
178,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする