大和バルブ
鋳鉄5Kフランジ形外ねじ仕切弁
材質(本体)
FC200
材質(シート)
CAC406
接続
フランジ
JIS規格
JIS B 2031
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(フタ)
FC200
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2、120℃以下の静流水:0.7
素材
鋳鉄
材質(弁棒)
SUS420J1
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864488
F5GE
50
5K
¥
42,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47864497
F5GE
65
5K
¥
51,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
47864506
F5GE
80
5K
¥
59,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
47864515
F5GE
100
5K
¥
82,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
47864524
F5GE
125
5K
¥
125,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864540
F5GE
150
5K
¥
162,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47864549
F5GE
200
5K
¥
273,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材