大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形内ねじ仕切弁
材質(本体)
FCD450-10
材質(シート)
SUS403
接続
ねじ込み
材質(フタ)
FCD450-10
材質(弁体)
SCS1
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
各種認証
JV4-2
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ゲートバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47864978
D10SGS
15
10K
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864987
D10SGS
20
10K
¥
14,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47864996
D10SGS
25
10K
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865005
D10SGS
32
10K
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865014
D10SGS
40
10K
¥
36,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47865030
D10SGS
50
10K
¥
51,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材