大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形外ねじ玉形弁
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
622
寸法H(mm)
690
寸法D(mm)
450
材質(シート)
S28C
接続
フランジ
材質(ガスケット)
H1215
呼び径(inch)
10
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
S28C+13Crステンレス溶着
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)
SUS403
バルブ種類
ストップバルブ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47865696
D10SOH
250
10K
¥
1,250,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材