ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47865976D16GOH20016K
677,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865985D16GOH25016K
908,000
559,800
615,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47865994D16GOH30016K
1,350,000
819,800
901,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする