曜日別特売

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁

ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形玉形弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866064D16S5016K
114,000
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866080D16S6516K
149,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47866089D16S8016K
175,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866098D16S10016K
236,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866107D16S12516K
416,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866116D16S15016K
572,000
329,800
362,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866125D16S20016K
912,000
559,800
615,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする