曜日別特売

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形内ねじ玉形弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ内容量1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866658D20SH151/220K
25,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866667D20SH203/420K
31,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866676D20SH25120K
41,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866685D20SH321 1/420K
50,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866694D20SH401 1/220K
62,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866710D20SH50220K
82,200
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする