曜日別特売

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁

ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形外ねじ玉形弁 - 大和バルブ
材質(本体)FCD-S材質(シート)S28C接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-5材質(弁棒)SUS403バルブ種類ストップバルブ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866719D20SOH5020K
160,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866728D20SOH6520K
172,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866737D20SOH8020K
191,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
47866746D20SOH10020K
260,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866755D20SOH12520K
475,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866764D20SOH15020K
591,000
369,800
406,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
47866780D20SOH20020K
950,000
559,800
615,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする