曜日別特売

GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2

GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2 - DAYTONA(デイトナ)

リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。
車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。
トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。
サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。
トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。
トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。

仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248内容量1セット
注意
※ 最大積載重量は操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ トップケースとしてもサイドケースとしても使用可能。サイドケースの時は横開きとなるため、開いた時の荷物の落下や浸水にご注意ください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。サイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなります。ケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
※ フルフェイスのヘルメットは入りません。
※ TRK35PACK2はTRK35が2個入りで左右サイド装着用です。トップケースの交換用キー&シリンダー付属。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4786116418951シルバーTRK35PACK2 左右セット
82,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
4786118018953ブラックTRK35BPACK2 左右セット
97,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする