曜日別特売

3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J

3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J - 3M(スリーエム)

3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。
3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。

用途溶接作業などセット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111指定防護係数300内容量1キット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47866999617800J
オープン
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする