曜日別特売

3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り

3M 有機ガス用吸収缶(ホルムアルデヒド用) 6005 2個入り - 3M(スリーエム)

3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。

適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ種別吸収缶内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
478670086005有機ガス、ホルムアルデヒド有機ガス:50分以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50分以上(平均実測値:175)あり
2,516
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする