美和ロック
レバーハンドル錠
仕様
握り玉タイプ
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
タイプ
U9シリンダー
勝手
左勝手
適合扉厚(mm)
35~37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889925
U9 RAB-XB DT35~37 ST (L)
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください