グリーンライフ
小型台車
ハンドルは折りたたみ式で、収納や持ち運びに便利
色
ブルー
最大積載量(kg)
120
本体質量(kg)
7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×71×84
材質(荷台)
プラスチック、ハンドル:スチール
内容量
1台
注意
※最大積載量以上の荷物は載せないでください。荷物はバランスよく平均に積んでください。荷物に載せる際は、衝撃を与えないようにご使用ください。坂で台車を止めて作業される場合は、必ず木材等を使用し輪留めをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47889189
ST-120S(TF)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る