コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1

コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 - OSRAM
電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47890878DULUX-D-10W/827
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする