OSRAM
コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
口金
G23
色温度(K)
2700
ランプ寿命
10000時間
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
257
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890808
DULUX-S-5W/827
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る